Gegenstütze einzeln, Typ: 1

Artikel-Nr.: 882800 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen 8 mm - 40 mm
Produktart Gegenstütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882800 1
EAN / GTIN 4021176012228
Herstellernummer 22-1

Beschreibung

Ausführung:

Eingebautes Drucklager für leichtes Betätigen der Gegenstützen-Mutter (Gr. 1 ohne Drucklager).

Passend für:

Innenauszieher Nr. 882600: Gr. 01−5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb