Innen-Ausziehvorrichtungs-Sortiment in KUKKO L-BOXX® 25A

Artikel-Nr.: 882500 25A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen 12 mm - 46 mm
Gewicht inklusive Kasten 6,4 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882500 25A
EAN / GTIN 4021176013058
Herstellernummer 25-A

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Innenauszieher und Gegenstützen. Innenauszieher mit 2-teiligen Spannbacken und Spreizstück.
Gegenstütze aus Qualitätswerkzeugstahl, mit kräftiger Spindel, Spannmutter und Knebelgriff. Eingebautes Drucklager für leichtes Betätigen der Gegenstützen-Mutter (Gr. 1 ohne Drucklager). Die Sortimente werden in KUKKO L-BOXX® Gr. 136 geliefert.

Verwendung:

Zum einwandfreien Ausziehen von Kugellagern und dergleichen. Auch ganz dicht am Grund sitzende Kugellager werden sicher erfasst und schnell ausgezogen. (Zum Abziehen wird die Spindel der Gegenstütze auf die Keilspindel des Innenausziehers geschraubt.)

Inhalt:

je 1 Innenauszieher 882600: Gr. 1−6
je 1 Gegenstütze 882800: Gr. 1 und 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb