Gleithammer 0,5 kg

Artikel-Nr.: 882050 0,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlagmasse 0,5 kg
Adapter für Innenauszieher M7×M10
Schlagweg 150 mm
Gesamtgewicht 0,7 kg
Produktart Gleithammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882050 0,5
EAN / GTIN 4021176283697
Herstellernummer 22-0

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Auszieher-Vorrichtung (verzinkt) mit ergonomisch geformtem Gleithammer.

Vorteil:

Sehr gut geeignet bei tiefliegenden Bauteilen.

Verwendung:

Zum Ab- und Ausziehen von Kugellagern in Kombination mit Innenausziehern (Nr. 882600), über spezielle Adaptionen sehr vielseitiger Einsatz auch für anderweitige Bauteile. Durch kräftige Schläge mit dem Gleithammer werden die Bauteile abgezogen.

Lieferumfang:

Auszieher-Vorrichtung mit entsprechenden Adaptern für die unterschiedlichen Innenauszieher.