Kugelgelenk-Abzieher, Typ: 0

Artikel-Nr.: 881620 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Kugelgelenke der Nenngröße 27 − 30 mm
Hebelspannbereich 50 mm
Gabelöffnung 20 mm
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881620 0
EAN / GTIN 4021176410536
Herstellernummer 129-0

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Körper mit Druckbügel und kräftiger Spindel. Aus Qualitätswerkzeugstahl. Einfache und schnelle Anwendung: Abzieherbügel einfach zwischen das Kugelgelenk schieben und die Druckspindel anziehen. Das Gelenk wird mühelos getrennt.

Verwendung:

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken. Auch als Ausdrückvorrichtung für Spurstangenköpfe an den Spurstangen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb