Zweiarmiger Universal-Abzieher

Artikel-Nr.: 880020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 20 mm - 150 mm
Spanntiefe bis 150 mm
maximales Drehmoment 35 Nm
Leistung 2,5 t
Anzahl Haken 2
Außen-Sechskant 10 mm
Gewicht 0,875 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Herstellernummer 482-3

Beschreibung

Ausführung:

Durch die selbstspannend gelagerten Abzieherarme nimmt die Spannkraft proportional zur Abziehkraft zu.

Verwendung:

Die federnde Wirkung und die schmale Bauform ermöglicht ein Abziehen auch an schwer zugänglichen Stellen.