Aufklappbarer Rohrschraubstock 4 Zoll

Artikel-Nr.: 868600 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite für Rohre bis (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite für Rohre bis 4 Zoll
Spannweite 120 mm
Gewicht 10 kg
Produktart Rohrschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 868600 4
EAN / GTIN 095691110541
Herstellernummer 11054

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl, unzerbrechlich. Aufklappbare Form mit selbsttätig schließendem Überwurfhaken. Gesenkgeschmiedete, bewegliche Spannbacke. Spannbacke und Auflagebacken auswechselbar. Greifflächen gefräst und gehärtet. Kräftige Spindel mit verschiebbarem Knebelgriff.

Hinweis:

Verstellbarer Materialständer Nr. 919904 und Werkbänke ab Nr. 921001 finden Sie im Katalog Betriebseinrichtungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb