Parallel- Schraubzwinge, Spannweite: 36mm

Artikel-Nr.: 862200 36
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 19 mm
Spannweite 36 mm
Spindelgewinde M5
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 862200 36
EAN / GTIN 4008158005362
Herstellernummer PA28

Beschreibung

Ausführung:

Backen ganz aus Stahl, Parallelverstellung durch 2 Gewindespindeln, glanzverzinkt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb