Schwere Gripzange 200 mm

Artikel-Nr.: 861800 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 200 mm
ganze Länge 260 mm
Ausladung 65 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861800 200
EAN / GTIN 4008158009728
Herstellernummer GRZ20

Beschreibung

Ausführung:

Vergütete Profilstahlschiene; Schnellverstellung; stufenlos einstellbares Zangenmaul; parallele Backen bei jeder Spannweite (verstellen bis ±9° möglich); Spannflächen verzahnt; Spannkraft einstellbar (maximal 4000 N).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb