Baustativ für Decken- und Montagestütze 1

Artikel-Nr.: 861790 1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung STE BS
    Spannweite 610 mm
    Gewicht 1,5 kg
    für Rohr-⌀ 29 mm; 32 mm
    Produktart Stativfuß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 861790 1
    EAN / GTIN 4008158041858
    Herstellernummer STE-BS

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zusammenklappbares Stativ für die Decken- und Montagestütze „STE“. Schnelle und werkzeuglose Montage.
    Leichte und stabile Konstruktion dank Aluminiumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff. Abmaße im zusammengeklappten Zustand (L×B×H): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

    Verwendung:

    Stabiler Stand, da die Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt. Die Decken- und Montagestützen lassen sich mit dem Baustativ auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb