Variable Schraubzwinge mit Sonderdruckkappe und 2 Knebelgriffen, Spannweite: 1500mm

Artikel-Nr.: 861750 1500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 27×13 mm
Spannweite 1.500 mm
Ausladung 120 mm
Gewicht 5,97 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861750 1500
EAN / GTIN 4008158036373
Herstellernummer SLV150M

Beschreibung

Ausführung:

Variable Schraubzwinge − neue Flexibilität bei großen Spannweiten bis 2 m! Schiene aus gezogenem Profilstahl, verzinkt. Beidseitig mit werkzeuglos lösbarer Endsicherung. Gleitbügel aus Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher (bis 35°) Sonderdruckkappe. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Verwendung:

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Holz- und Metallbereich durch Baukastenprinzip. Gleitbügel können durch andere ersetzt oder auch um weitere ergänzt werden. Werkzeuglos umsteckbar vom Spannen zum Spreizen. Zwinge kann auch durch eine Öffnung im Werkstück geschoben werden. Mittige Positionierung am Werkstück verhindert Kippen. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°. Maximaler Spanndruck bis ca. 6500 N.

Hinweis:

Ersatzgleitbügel siehe Ersatzteilliste Nr. 861756 (Knebelgriff), 861757 (Holzgriff) oder 861758 (Hebelgriff).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb