Schwere Ganzstahl-U-Schraubzwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 300mm

Artikel-Nr.: 861000 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 30×15 mm
Eintauchtiefe des U-Bügels 100 mm
Spannweite 300 mm
Ausladung 140 mm
Gewicht 3,7 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861000 300
EAN / GTIN 4008158027043
Herstellernummer SGU30-14-10

Beschreibung

Ausführung:

Schiene und Festbügel aus Profilstahl, vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher (bis 35°) Sonderdruckkappe, Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Verwendung:

Zum Spannen von T-Trägern, Doppel T-Trägern und U-Stahl sowie zum Umgreifen / Übergreifen von Profilen und Stegen. Maximaler Spanndruck bis ca. 12000 N.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb