Magnesium-Hebelzwinge KliKlamp 200 mm

Artikel-Nr.: 860750 200
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 20×5 mm
Spannweite 200 mm
Ausladung 80 mm
Gewicht 0,32 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860750 200
EAN / GTIN 4008158027241
Herstellernummer KLI20

Beschreibung

Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus Magnesium (im Druckgussverfahren hergestellt), hochfest und extrem leicht. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchsicher. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

Verwendung:

Für schnelles und müheloses Spannen mit mittlerem Spanndruck.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb