{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 29,5×14 mm | |
Spannweite | 800 mm | |
Ausladung | 120 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860550 800 | |
EAN / GTIN | 4045197335432 | |
Herstellernummer | 860550 800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 800mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 50.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 71.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 120 mm | 120 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 29,5×14 mm | 27×13 mm |
Spannweite | 800 mm | 800 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |