{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 19,5×9,5 mm | |
Spannweite | 200 mm | |
Ausladung | 100 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860480 200 | |
EAN / GTIN | 4045197167422 | |
Herstellernummer | 860480 200 |