Tiefspann-Schraubzwinge 500/300 mm

Artikel-Nr.: 860300 500/300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung / Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Querschnitt der Gleitschiene 45×12 mm
    Spannweite 300 mm
    Ausladung 500 mm
    Gewicht 8 kg
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 860300 500/300
    EAN / GTIN 4008158012384
    Herstellernummer TGN30T50K

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige, lange Temperguss-Spannarme für große Spanntiefen; stabile Vollprofilschiene mit Riffelung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Momentverstellung, sicher spannend. Knebelgriff für große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Spannkraft bis zu 7000 N.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb