{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite a | 1.250 mm | |
Querschnitt der Gleitschiene | 29×9 mm | |
Spreizweite e | 255 mm - 1.355 mm | |
Ausladung b | 95 mm | |
Gewicht | 3,87 kg | |
maximale Spannkraft | 8.000 N | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860291 1250 | |
EAN / GTIN | 4008158040165 | |
Herstellernummer | KRE125-2K |