{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 19,5×9,5 mm | |
Spannweite | 600 mm | |
Ausladung | 100 mm | |
maximale Spannkraft | 3.500 Nm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860250 600 | |
EAN / GTIN | 4008158030692 | |
Herstellernummer | EHZ60-2K |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einhandzwinge, Spannweite: 600mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 63.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 32.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 100 mm | 90 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 19,5×9,5 mm | 20×6 mm |
Spannweite | 600 mm | 600 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |