Komplettes Unterteil für Moment-Schraubzwingen, Typ: 500

Artikel-Nr.: 860060 500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Aussparung 35×11 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860060 500
Kopieren
EAN / GTIN 4008158033136
Kopieren
Herstellernummer 3101417
Kopieren
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Passend für:

Moment-Schraubzwinge Nr. 860000 mit Spannweite 500 − 2500.

Lieferumfang:

Bestehend aus beweglichem Arm, Druckkappe, Spindel mit Holzgriff.

Hinweis:

Größe 100 − 400 = Austausch aus Preisgründen nicht wirtschaftlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb