Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bit-Sortiment mit 21 doppelseituígen Bits im Kunststoffhalter 21

Artikel-Nr.: 846171 21

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 21
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846171 21
EAN / GTIN 037447363382
Herstellernummer 931014

Beschreibung

Ausführung:

Der Bit-Satz erweitert die Kapazität des Halters um 21 beidseitige Bits um insgesamt 42 Werkzeuge. Dieser Bit Satz kann mit allen Tools und Messern mit Bithalter und abnehmbarem Bithalter verwendet werden.

Passend für:

Multifunktionswerkzeug Nr. 846170 Gr. SURGE und WAVE-P.

Lieferumfang:

  • 1× Minischraubendreher für Phillips und Schlitz
  • 1× Bit für Vierkant Gr. 1 und 2
  • 4× Bit für Torx® Gr. 6 und 8; 10 und 15; 20 und 25; 27 und 30
  • 1× Uhrmacher-Schraubendreher Bit für Pozidriv Gr. 1 und 2
  • 9× Bit für Sechskant in Gr. 1,5 und 2 mm; 2,5 und 3 mm; 4 und 5 mm, 6 mm und 1/4 Zoll; 7/32 und 3/16 Zoll; 5/32 und 9/64 Zoll; 1/8 und 7/64 Zoll; 3/32 und 5/64 Zoll; 1/16 und 0,050 Zoll
  • 2× Bit für Phillips Gr. 1 und 2; 0 und 3
  • 3× Schraubendreher Gr. 3/32 und 1/8 Zoll; 5/32 und 3/16 Zoll; 7/32 und 1/4 Zoll

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb