Taschenwerkzeug 60L

Artikel-Nr.: 846050 60L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 58 mm
Anzahl Funktionen 10
Material Schalengriff ABS / Cellidor
Gewicht 31 g
Klinge feststellbar nein
Einhandklinge nein
Produktart Multifunktionsmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846050 60L
EAN / GTIN 7611160013422
Herstellernummer 0.6366.T2

Beschreibung

Ausführung:

Original Schweizer Taschen- und Multifunktionswerkzeuge in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.

Funktion:

  1. Klinge
  2. Schere
  3. Nagelfeile mit
  4. − Schraubendreher
  5. Kapselheber mit
  6. − magnetischem Schraubendreher für Phillips
  7. − Drahtabisolierer
  8. Ring
  9. LED
  10. Druckkugelschreiber

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze!
Deutschland − WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb