Schweizer Soldatenmesser 08

Artikel-Nr.: 846050 SOLDATEN
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846050 SOLDATEN
EAN / GTIN 7611160017055
Herstellernummer 0.8461.MWCH

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Original Schweizer Taschen- und Multifunktionswerkzeuge in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.
Hinweis: Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.
Verwendung: Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.
Spezifikation: 1. grosse Klinge mit Wellenschliff2. Stech-Reib-Ahle3. Kapselheber4. Schraubendreher 5 mm, feststellend5. Drahtabisolierer6. Holzsäge7. Phillips-Schraubendreher 1/28. Dosenöffner9. Schraubendreher 3 mm10. Ring

Merkmal:

Anzahl Funktionen: 10
ganze Länge: 111 mm
Gewicht: 131 g
Material Schalengriff: Zwei-Komponentenschalen
Einhandklinge: true

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb