Taschenwerkzeug

Artikel-Nr.: 846000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Anzahl Funktionen 14
Klinge feststellbar ja
Einhandklinge nein
Produktart Multifunktionsmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846000
EAN / GTIN 4045197298836
Herstellernummer 846000

Beschreibung

Ausführung:

Original Schweizer Taschenwerkzeug in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.
Länge 110 mm mit Feststellklinge, Kugelschreiber und Pinzette mit Längenmaßstab.

Funktion:

  1. große Feststellklinge
  2. Korkenzieher
  3. Dosenöffner mit
  4. - kleinem Schlitzschraubendreher
  5. feststellbarer Kapselheber mit
  6. - Schlitzschraubendreher
  7. - Drahtabisolierer
  8. Stech-Bohrahle
  9. Ring
  10. Pinzette
  11. - mit Längenmaßstab 35 mm
  12. Zahnstocher
  13. Kugelschreiber
  14. Mini-Schraubendreher

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb