Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 50

Artikel-Nr.: 845355 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Sicherheitsspender

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Sicherheitsspender
Klingenlänge 32,8 mm
Klingenbreite 5,7 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Klingen 100
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Herstellernummer 512.050-2050

Beschreibung

Ausführung:

Maßhaltige Klingen aus hochlegiertem Kohlenstoff-Stahl mit hervorragender Schärfe und Schnitthaltigkeit.
Universelle Form mit Präzisionsschliff.

Passend für:

Mozart Präzisions-Messer Nr. 845350.

Lieferumfang:

100 Klingen im Sicherheitsspender.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb