Sammelbox, klein

Artikel-Nr.: 845135
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 33,5 mm
    Höhe 124,5 mm
    Tiefe 25 mm
    Produktart Sammelbox

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845135
    EAN / GTIN 4975364110732
    Herstellernummer SAFE SNAP SS001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sammelbox zur sicheren Aufbewahrung bzw. Entsorgung von gebrauchten Klingen.
    Kleine, handliche Box mit Öffnungsmechanismus. Dadurch ist die Box nach dem Entleeren wiederverwendbar.

    Verwendung:

    Für gebrauchte Klingen wie Abbrechklingen, Trapez- und Hakenklingen, Skalpellklingen etc.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb