Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „longlife“ 50

Artikel-Nr.: 845019 50
Setpreis 50 Stück (CHF 0.68 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klingenlänge 100 mm
    Klingenbreite 18 mm
    Klingenstärke 0,5 mm
    Anzahl Abbrechstufen 8
    Anzahl Klingen 50
    Beschichtung TiN
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845019 50
    EAN / GTIN 2050001962485
    Herstellernummer 2011.0500/AB2-1000/SZ

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8fache Standzeit erreicht.

    TiN-beschichtete Schneiden.
    50-teiliges Gebinde in einem robusten Spezial-Sicherheitsdispenser.

    Passend für:

    Universalmesser Nr. 845000845020 und 845025845080.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb