Universal-Messer mit arretierbarem Schieber mit 3 Klingen, 9 mm

Artikel-Nr.: 844955
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
457 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 130 mm
Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844955
EAN / GTIN 4975364110695
Herstellernummer LC309P/YOHOF

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlagfester Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (Nr. 844910 Gr. 10) 13-stufig, 9 mm breit. Integrierter Feststellmechanismus im Schieber.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Universal-Messer mit arretierbarem Schieber mit 3 Klingen, 9 mm

Universal-Messer mit arretierbarem Schieber mit 3 Klingen, 9 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
457 Stück sofort lieferbar
CHF  5.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
361 Stück sofort lieferbar
5.35 CHF
CHF  4.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
144 Stück sofort lieferbar
3.90 CHF
CHF  3.00
Anzahl Abbrechstufen 13 13 13
Klingenbreite 9 mm 9 mm 9 mm
Klingenlänge 80 mm 80 mm 80 mm
Klingenstärke 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Produktart Cuttermesser Cuttermesser Cuttermesser

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb