Ersatzklingen-Set 10-teilig, Trapezform Bi-Metall 10

Artikel-Nr.: 844730 10
Setpreis 10 Stück (CHF 1.13 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 59,5 mm
Klingenbreite 18,7 mm
Klingenstärke 0,65 mm
Anzahl Klingen 10
Klingenform Trapez
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Herstellernummer 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000

Beschreibung

Ausführung:

Bruchsichere Bi-Metallklinge. Hochwertiger Werkzeugstahl als Trägermaterial mit TiN-beschichteter HSS-Schneide − bis zu 5-fach höhere Standzeiten gegenüber einer herkömmlichen Standard-Trapezklinge.

Vorteil:

Reduzierte Verletzungsgefahr, Ermöglichung spezieller Schnitte an engen Stellen.

Passend für:

Universalmesser Nr. 844700844850, 844890 und 844895.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb