Allround Messer 40 mm

Artikel-Nr.: 844471 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DK-TNMN
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 170 mm
Gewicht 72 g
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844471 40
EAN / GTIN 4975364265357
Herstellernummer DK-TNMN

Beschreibung

Ausführung:

Solides Allround-Messer für den vielseitigen Einsatz. Feststehende, durchgehende Klinge mit 2-Komponentengriff, dauerfestes Heft am Griffende für schlagende Beanspruchung. Inklusive Schutzkappe.

Verwendung:

Folgende Funktionen in einem: Schneiden, Schaben, Stemmen, Aufrauhen, Abisolieren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb