Schneidmatte DINA4

Artikel-Nr.: 842210 DINA4
(CHF 140.54 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 320 mm
Breite 230 mm
Höhe 3 mm
Aufdruck DIN A4
Produktart Schneidunterlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842210 DINA4
EAN / GTIN 4002632800764
Herstellernummer 300406

Beschreibung

Ausführung:

In fünf verschiedenen Größen, zum Unterlegen bei Schnitten aller Art.
  • Bestehend aus einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen.
  • Selbstheilend: Außenflächen ziehen sich nach dem Schnitt sofort wieder zusammen.
Rasteraufdruck in cm (Vorderseite) und Inch (Rückseite). Typ-Bezeichnung bezieht sich auf die Größe des Aufdrucks.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb