Gürteltasche mit Clip XXL

Artikel-Nr.: 842200 XXL
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 180 mm
Breite 130 mm
Höhe 48 mm
Material Nylon
Produktart Tasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842200 XXL
EAN / GTIN 4002632804311

Beschreibung

Ausführung:

Die robusten Gürteltaschen aus strapazierfähigem Nylon sind exakt auf die MARTOR Messer und Scheren abgestimmt. Befestigungsmöglichkeit per Clip oder Klettverschluss.
mit abnehmbaren Gurt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb