Bohrungs-Entgrater mit Entgratkopf HSS ⌀ 20 mm

Artikel-Nr.: 839605
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 170 mm - 240 mm
Ausführung Griff 2K-Griffhülle
Werkstoff Griff Kunststoff
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839605
EAN / GTIN 7290005395406
Herstellernummer NG3100

Beschreibung

Ausführung:

2K-Griff mit 6-kant-Teleskopschaft und auswechselbarem Entgratkopf HSS 90°, ⌀ 20 mm. Auch für tief liegende Bohrungen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb