Entgraterklinge S150

Artikel-Nr.: 838510 S150
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
464 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 3,2 mm
    ganze Länge 43 mm
    Werkstoff HSS
    Typ S150
    einsetzbar rechts
    zum Entgraten von Stahl, Alu, Kunststoff, schlanke Schneide
    Kennung (Oberfläche) schwarz
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 838510 S150
    EAN / GTIN 7290003234400
    Herstellernummer BK3010

    Beschreibung

    Hinweis:

    Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb