Schaber- und Montage-Set, Anzahl Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 837880 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 4
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Herstellernummer 837880 4

Beschreibung

Ausführung:

Abgesetzte Schaberklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (57 HRC). Aufreiber, robuster Greifhaken und seitlich versetzter Dichtungsheber jeweils aus Chrom-Vanadium-Stahl. Komfortables 2-Komponentenheft.

Verwendung:

Vielseitiger Einsatz wie Schaben, Greifen, Platzieren, Montieren und vieles mehr.

Lieferumfang:

Klingenlänge Schaber: 125 mm
Klingenlänge Aufreiber: 117 mm
Klingenlänge Greifhaken: 80 mm
Klingenlänge Dichtungsheber: 125 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb