Dichtungsschaber mit Federstahlklinge, Klingenbreite / Klingenlänge: 25/145mm

Artikel-Nr.: 837850 25/145
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite / Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 255 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837850 25/145
EAN / GTIN 7610733232772
Herstellernummer 674.8-145

Beschreibung

Ausführung:

Gekröpfte Klinge aus speziellem Federstahl (58 − 60 HRC), mehrfaches Nachschleifen möglich. Schlagfestes „multicraft“-Kraftheft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb