Schaber SCRAPEX CLEANY mit 1 Klinge

Artikel-Nr.: 837741
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbreite 39 mm
ganze Länge 106 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837741
EAN / GTIN 4002632803574
Herstellernummer 54400

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Schaber mit abgerundetem Griffende, für Rechts- und Linkshänder. Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel (Ersatzklingen Nr. 837745 / 837746).
Sicherer Transport und Aufbewahrung durch versenkbare Klinge.

Verwendung:

Zur Rückstandsentfernung, z.B. von Etiketten, auf glatten Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaber SCRAPEX CLEANY mit 1 Klinge

Schaber SCRAPEX CLEANY mit 1 Klinge

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
99 Stück sofort lieferbar
CHF  4.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  15.85
ganze Länge 106 mm 120 mm
Klingenbreite 39 mm
Produktart Schaber Schaber
⌀-Halter 17 mm
Gewicht ohne Klinge 20 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb