Universalschaber mit Hartmetallklinge, Klingenbreite: 50mm

Artikel-Nr.: 837650 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbreite 50 mm
ganze Länge 250 mm
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 837650 50
EAN / GTIN 7311518221591
Herstellernummer 650

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit auswechselbarer Hartmetallklinge.
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit auswechselbarer Hartmetallklinge.
Klinge beidseitig verwendbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb