{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Größe der Hartmetallplatte | 25×25×2 mm | |
Klingenbreite | 25 mm | |
ganze Länge | 450 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Ausführung Griff | Holzheft lackiert | |
Werkstoff Griff | Holz | |
Werkstoff Klinge | HM | |
Produktart | Schaber |
Artikelnummer | 837520 25 | |
EAN / GTIN | 4049002021084 | |
Herstellernummer | R465 025 0 |