Universal-Werkzeughalter mit 3-Backenfutter

Artikel-Nr.: 836435
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich-⌀ 0,5 mm - 8 mm
Gewicht 165 g
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Herstellernummer PV1000

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Werkzeughalter mit 3-Backenfutter. Robuste, gehärtete Spannbacken (58 HRC). Angenehmes Arbeiten und Übertragung hoher Drehmomente durch schlagfesten Aluminium-Griff mit abrutschfestem Kunststoffheft.

Vorteil:

Durch 3-Backenfutter Aufnahme unterschiedlicher Geometrien (z. B. 3- bzw. 6-kant, runde Werkzeuge).

Verwendung:

Schnelles und sicheres Spannen verschiedenster Werkzeuge wie z. B. Kegelsenker, Schaber, Schlüsselfeilen etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb