Feinmechaniker-Schaber mit Holzheft

Artikel-Nr.: 836320
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 85 mm
Klingenbreite 7 mm
ganze Länge 175 mm
Werkstoff Griff Holz
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 836320
EAN / GTIN 4049002021145
Herstellernummer R460 200 0

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Dreikant-Hohlprofilklinge.
Chrom-Vanadium-Stahl, Holzheft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb