Feinmechaniker-Schaber mit Kunststoffheft

Artikel-Nr.: 836200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 8 mm
ganze Länge 185 mm
Werkstoff Griff Kunststoff
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 836200
EAN / GTIN 4024089103144
Herstellernummer 50274708000

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Dreikant-Hohlprofilklinge.
Chrom-Vanadium-Stahl, Kunststoffheft, Klinge kunststoffummantelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb