{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 8350 C | |
Klingenlänge | 300 mm | |
Klingenbreite | 16 mm | |
ganze Länge | 420 mm | |
Ausführung Griff | Holzheft lackiert | |
Werkstoff Griff | Holz | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schaber |
Artikelnummer | 836010 300 | |
EAN / GTIN | 4049002003004 | |
Herstellernummer | R463 200 0 | |
Hersteller | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |