Spalt-Blechlocher-Sortiment mit Handhydraulik 1

Artikel-Nr.: 834855 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Koffer Länge 495 mm
Koffer Breite 385 mm
Koffer Höhe 140 mm
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834855 1
EAN / GTIN 4045197967176
Herstellernummer 834855 1

Beschreibung

Lieferumfang:

1 Handhydraulik Nr. 834655.
Je 1 Spalt-Blechlocher (ähnlich wie Nr. 834160, jedoch ohne Kugel-Drucklager) ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
Je 1 Zugbolzen 3/4 Zoll − UNF / M10×1 bzw. 3/4 Zoll − UNF / M16×1,5 mit Distanzscheibe.
1 Kunststoffkoffer in der Abmessung 495×385×140 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb