{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stempel-⌀ (Loch-⌀) | 20,5 mm | |
für metrisches Gewinde nach DIN EN 60423 | M20×1,5 | |
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430 | Pg13 | |
Druckschraube | M10×1×45 | |
vorzubohrender Loch-⌀ | 11 mm | |
Schlüsselweite der Druckschraube | 17 mm | |
für Materialstärke (Blech St 37) | 1,75 mm | |
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis | 1,25 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikelnummer | 834160 20,5 | |
EAN / GTIN | 2050000995583 | |
Herstellernummer | 834160 20,5 |