{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stempel-⌀ (Loch-⌀) | 37 mm | |
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430 | Pg29 | |
Druckschraube | M16×1,5×55 | |
vorzubohrender Loch-⌀ | 17 mm | |
Draw screw size | 24 mm | |
for material thickness (sheet metal St 37) | 2.5 mm | |
for stainless sheet steel depending on tensile strength up to | 1.75 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikelnummer | 834100 37 | |
EAN / GTIN | 2050000992827 |