Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager 18,6 mm

Artikel-Nr.: 834000 18,6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stempel-⌀ (Loch-⌀) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stempel-⌀ (Loch-⌀) 18,6 mm
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430 Pg11
Druckschraube M10×1×45
vorzubohrender Loch-⌀ 11 mm
Schlüsselweite der Druckschraube 17 mm
für Materialstärke (Blech St 37) 1,75 mm
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis 1,25 mm
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834000 18,6
EAN / GTIN 2050000996429
Herstellernummer 834000 18,6

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.
Ohne Kugel-Drucklager.

Verwendung:

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.
Betätigung:
a) mittels Schraubenschlüssel.
b) mittels Handhydraulik Nr. 834655 Gr. 1.
c) mittels Hydraulik-Handpumpe Nr. 834700. Ab ⌀ 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Hinweis:

  • Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.
  • Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb