Ring-Stanzwerkzeug-Satz komplett im Behälter 2-60 mm

Artikel-Nr.: 832100 2-60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stanzbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stanzbereich 2 mm - 60 mm
Produktart Stanzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 832100 2-60
EAN / GTIN 3700825601716

Beschreibung

Ausführung:

2K-Halter (bis auf Gr. 3−20) mit Pistolengriff mit auswechselbaren präzisionsgeschliffenen Stanzmessern. Zur Herstellung von Dichtungsringen in einem Arbeitsgang können 2 Stanzmesser mit unterschiedlichen ⌀ im Halter aufgenommen werden.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Scheiben / Ringen in einem Arbeitsgang. Für Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Je 1 Stanzmesser ⌀ Nr. 832110: 34 St. Gr. 2‑60
Kombinationsmöglichkeiten der Stanzmesser innen : außen (mm): 2−10 innen mit 12−60 außen 12−20 innen mit 22−60 außen 22−30 innen mit 32−60 außen 32−40 innen mit 42−60 außen 42−50 innen mit 52−60 außen
Behälter Länge×Breite×Höhe (mm): Stahlblech ca. 380×315×55
Zentrierspitze Nr. 832140: 1 St.
Je 1 Kreisschneider ⌀: 55−420 mm

Hinweis:

  • Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.
  • Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind nicht möglich: 20 (innen) mit 22 (außen); 30 (innen) mit 32 (außen); 40 (innen) mit 42 (außen); 50 (innen) mit 52 (außen).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb