Henkellocheisen-Satz, Typ: 3-19R

Artikel-Nr.: 832011 3-19R
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Rolltasche
Anzahl Henkellocheisen 9
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 832011 3-19R
EAN / GTIN 4049002111778
Herstellernummer R462 150 0

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige, geschmiedete Form, widerstandsfähige Speziallackierung; Pfeife (Schneidenteil) blank. Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Je 1 Henkellocheisen ⌀ Nr. 832001: 9 St.
Gr. 3−19
(2 mm steigend)

Hinweis:

Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb