Revolver-Lochzange

Artikel-Nr.: 831505
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 220 mm
    Lochpfeifen-⌀ 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
    Anzahl Lochpfeifen 6
    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 831505
    EAN / GTIN 4045197891754
    Herstellernummer 831505

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiger Zangenkörper aus Stahl mit drehbarem Rad und Arretierung. Mit 6 verschieden großen Lochpfeifen (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 und 4,5 mm).

    Hinweis:

    Weiches Material z. B. Leder unterlegen um bei hohem Druck eine Beschädigung zu vermeiden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb