Dichtringschneider 200

Artikel-Nr.: 831400 200
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidbereich-⌀ 26 mm - 200 mm
    Produktart Dichtringschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 831400 200
    EAN / GTIN 4251484838108
    Herstellernummer U1-1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerät zum Spannen in Schraubstock. Prismenschiene mit mm-Maßteilung. Messer und Handgriff auf Prismenschiene verstellbar. Tischplatte hartverchromt.

    Funktion:

    Dichtmaterial lochen (⌀ 18 mm), auf Tischplatte klemmen, Ring schneiden. Lieferung mit Henkellocheisen ⌀ 18 mm.

    Ersatzteil:

    Ersatzmesser Nr. 831100, Messerhalter Nr. 831200.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb