Scheibenschneider mit 1 Messer 600

Artikel-Nr.: 831000 600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidbereich ⌀ 28 mm - 600 mm
    Produktart Scheibenschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 831000 600
    EAN / GTIN 4251484838184
    Herstellernummer U2-4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Blank polierte Prismenschiene mit Maßeinteilung. Messer verstellbar. Mit 2 Messern auch zum Schneiden von Ringen geeignet.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Dichtungen aus Gummi, Leder, Kunststoff etc.

    Ersatzteil:

    Ersatzmesser Nr. 831100, Messerhalter Nr. 831200.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb